日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防・危険物標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61497487
品番
58221
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。
文字入れ等、特注品の製作も承ります。
用途
オリジナル標識に。
仕様
平板
トラスコ品番
114-0584
厚さ(mm)
0.8
材質/仕上
スチール
質量(kg)
1.8
取付方式
ビス止め(ビス別売)
穴数
穴4ヵ所(3.5mmΦ穴‐4)
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
白無地タイプ