中輝度蓄光テープ(青色蓄光タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61498020 品番 361024
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。
光を遮断後、3〜4時間の視認可能な自発光能力をもっています。
従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。
芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。

用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。 仕様●はく離紙:付●テープカット条件:手切り不可●取付方法:貼付タイプ トラスコ品番353-8798 幅(mm)50 厚さ(mm)0.35 材質/仕上テープ本体:エンビ、プラスチック芯:ポリプロピレン ブルー 質量(g)328 長さ(m)10 主な用途表示・安全用 特性蓄光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする