マグネットカードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61498284 品番 365101
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

金属面での表示が容易に出来ます。
お好みの内容をプリントしてご利用できます。
上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。
縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。

用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。 トラスコ品番354-6795 幅(mm)432 厚さ(mm)0.5 材質/仕上軟質塩ビ、マグネット 高さ(mm)345 質量(g)257 タイプ縦横兼用 適合サイズA3 用紙サイズA3用紙掲示用 適合寸法(mm)297×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする