マグネットカードケース(A4用紙掲示用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61498309 品番365104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

金属面での表示が容易に出来ます。
お好みの内容をプリントしてご利用できます。
上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。
縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。

用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。 トラスコ品番354-6807 幅(mm)252 厚さ(mm)0.4 材質/仕上軟質塩ビ、マグネット 高さ(mm)311 質量(g)104 タイプ縦横兼用 適合サイズA4 適合寸法(mm)210×297

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61498309 365104 26423786 365104 マグネットカードケース 掲示用 日本緑十字社 マグネットカードケース 掲示用 日本緑十字社 1枚 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする