共立理化学研究所
共立理化学研究所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
共立理化学研究所の 水質検査/改善試薬
パックテスト アンモニウム ZAK-NH4-4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋)
注文コード
61498807
品番
ZAK-NH4-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
用途
環境調査
TGK品番
211802946
測定範囲
アンモニウム:0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L
測定項目
アンモニウム
反応時間
5分
測定原理
インドフェノール青法
消費期限
製造月から12ヶ月
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61498807
ZAK-NH4-4
61631028
ZAK-NH4-4
パックテスト [10回分入り]
共立理化学研究所
1箱(10回分)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました