曜日別特売
HDMCSDH32GCL10UIJP3 マイクロSDHCカード HIDISC 61499333

HDMCSDH32GCL10UIJP3 マイクロSDHCカード HIDISC 61499333
HDMCSDH32GCL10UIJP3 マイクロSDHCカード HIDISC 61499333

マイクロSDHCカード

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61499333
品番
HDMCSDH32GCL10UIJP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥745

高速転送 Read70SD変換アダプタ付き

用途
タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機
寸法(mm)
15×11×1
規格
microSDHC
保証期間
1年
アズワン品番
64-8548-26
対応ファイル
FAT32
容量(GB)
32
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
この動画は、2人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61499333
2024-04-14
用途: ドライブレコーダー付け替え
有限会社トラフィックサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

対象商品 : 61499333
2022-12-15
用途: ドライブレコーダー

ドライブレコーダー記録用に使用しています。特に問題無く使用出来ていて、たいへん満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする