マイクロSDHCカード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61499358 品番HDMCSDH32GCL10DS
参考基準価格(税別)¥1,254 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

データ復旧サービス付
SD変換アダプタ/ケース付き

用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 寸法(mm)15×11×1 規格microSDHC 保証期間1年 対応ファイルFAT32 容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
ドライブレコーダー付け替え
有限会社トラフィックサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドライブレコーダー付け替え時に32ギガバイトです。録画時間が長くホーマットされずユーザーから好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする