HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
スライド式USB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61499419
品番
HDUF127S16GML3
参考基準価格(税別)
¥1,364
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パスワードロック機能付き!
寸法(mm)
60 x 20 x 7.8
色
ホワイト
質量(g)
9.5
キャップタイプ
スライド式
対応OS
WindowsXP , Vista , 7 , 8, 8.1, 10 /Mac OS10.1以降
機能
パスワードロック機能付き
メモリー容量
16GB
保証期間
1年
アズワン品番
64-8548-55
インターフェイス
USB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)