スライド式USB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61499428 品番 HDUF127S32GML3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

パスワードロック機能付き!

寸法(mm)60 x 20 x 7.8 ホワイト 質量(g)9.5 キャップタイプスライド式 対応OSWindowsXP , Vista , 7 , 8, 8.1, 10 /Mac OS10.1以降 機能パスワードロック機能付き メモリー容量32GB 保証期間1年 アズワン品番64-8548-56 インターフェイスUSB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする