HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの マイクロSDカード
HIDISCの マイクロSDHC
マイクロSDHCカード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61499446
品番
HDMCSDH32GCL10VM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途
デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど
寸法(mm)
15×11×1
規格
microSDHC
保証期間
1年
アズワン品番
65-0435-03
対応ファイル
FAT32
容量(GB)
32
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった