HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの マイクロSDカード
HIDISCの マイクロSDXC
マイクロSDXCカード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61499455
品番
HDMCSDH64GCL10VM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,157
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
UHSスピードクラス
UHS-I U1
対応ファイル
exFAT
寸法(mm)
15×11×1
保証期間
1年
容量(GB)
64
規格
microSDXC
SDスピードクラス
Class10
用途
デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった