マイクロSDXCカード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61499464 品番 HDMCSDH128GCL10VM
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,962 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!

UHSスピードクラスUHS-I U1 対応ファイルexFAT 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年 容量(GB)128 規格microSDXC SDスピードクラスClass10 用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする