信栄物産
信栄物産の コーナーガード・クッション
信栄物産の その他コーナーガード・クッション
什器用ガード(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61500077
品番
JK-70
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
台車・フォークリフト等の接触時に棚や什器のヘコミや曲がりを保護。
材質
軟質塩ビ
長さ(mm)
700
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
35×35
色
イエロー
注意
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750