※サムネイル
アイメディア
アイメディアの 料理道具
アイメディアの まな板・解凍ボード
アイメディアの プラスチックまな板
食洗機対応丸いまな板耐熱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61501546
品番
1009124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃あたりが柔らかく食材がすべりにくい、弾力性のある耐熱エラストマーまな板。面積が広い丸形だから、カットした食材を並べて置いてお皿いらず!食洗機使用OK。耐熱130℃
材質
ポリウレタン系熱可塑性エラストマー
質量(g)
約530
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約35×29×0.5
アズワン品番
65-0837-68