テーブルタイプYタイプ
入力電源(V)単相200-240
ケーブル長(m)2
駆動方式ボールねじ
押し当て力(N)400
シリーズEAS6
ストローク(mm)750
リード(mm)12
モータータイプ片軸シャフト
適合モーターARシリーズ
繰返し精度(mm)±0.02
平行度(mm)(走り)0.03
移動量(mm)(最小)0.01
許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.0
最大可搬質量(水平)(kg)30
最大可搬質量(垂直)(kg)-
推力(N)200
保持力(N)200
最高速度(mm/s)470
ドライバ種類位置決め機能内蔵
モーター取付方向ストレート
センサレールセンサレール付