佐渡島
佐渡島の 内装資材
佐渡島の 床・階段関連部材
クリンノンスリップタイル 鉄道用J型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61511234
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
硬質ゴム入りすべり止め床材です。優れた防音効果、安全かつ快適な歩行性で各種交通路をはじめ、一般建設施設や公共各種施設等に。
仕様
●段鼻金具:ステンレス製●硬質ゴム(条):7
材質
コンクリート
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×450×30
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生する場合があります。
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません