KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/4x USB-A/押しボタン ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61511304 品番P2DD46A2-KVM-SWITCH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

スピーディーな切替え:USBエミュレーション機能により、キーボード/マウスの組み合わせやファンクションキー付きキーボードの操作に対応し、2台のDisplayPortおよびUSB-A対応パソコン間の素早いアクセスが可能
デュアル4K60Hz出力 & USBハブ搭載:それぞれ2口のUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポートとUSB 2.0 HID ポートを搭載し、4K60Hz DisplayPortデュアルディスプレイに対応
多様なスイッチオプション:押しボタンまたはホットキーによる制御を電子音で確認できるユニバーサルKVMスイッチ。LED搭載で、ポートの選択状態を簡単に確認可能。一方のパソコンから音声の出力をしながら、もう一方のパソコンを操作することも可能other
高耐久設計:耐久性の高いスチール製筐体を採用し、電磁干渉(EMI)を防ぎ優れた安定性と信頼性を提供。頑丈な構造により、幅広い環境での使用に理想的。ESD 保護(8kV気中/6kV接触)
StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

用途
2台のデスクトップパソコン間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を共有
CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適
質量(kg)0.8 ポート数2 対応OSOSに依存せず 保証期間2年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×163×66 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ4x DisplayPort、2x USB-B(USB 3.2 Gen 1)、4x 3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2x DisplayPort、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1)、2x USB-A(USB 2.0)、2x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x DCプラグ(タイプN、外径5.5mm、内径2.5mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする