振取台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61514778 品番TS-4.3
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スルーアクスルに対応した振取台。多岐に渡るホイール(75〜250mmのアクスル幅)に対応。16"〜29"のホイールサイズ、5"までのタイヤサイズに対応。

その他【交換部品】#235-2 ナイロンブッシング、#238-2 キャリパーキャップ 取付可能対象DT-3、TS-2Di、TSB-4.2、TS-TA リム幅(mm)最大127 適合幅(mm)【ハブ】75〜250 適合ホイールサイズ(inch)最大29(タイヤを取り付けた状態で使用可能) タイヤ幅(mm)最大152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする