曜日別特売
JTTCM-RJ45F Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTT 61515170

JTTCM-RJ45F Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTT 61515170
JTTCM-RJ45F Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTT 61515170
JTTCM-RJ45F Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTT 61515170

Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61515170品番JTTCM-RJ45F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。

仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps寸法(mm)51×25×14質量(g)11コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)伝送速度(Mbps)10/100/1000オス形状Type-Cメス形状RJ45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする