壁紙施工用でん粉系接着剤 スーパーグルー96α

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード61515495 品番#101202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ビニル壁紙用(エコ系壁紙も可能)希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが充分配合され、しっかり仕上がる接着剤。JIS F★★★★

用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150〜180(標準加水量13〜14l)
注意
※糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。
※標準加水量は糊18kgに対し、水13〜14Lです。
※他の接着剤と混合しないで下さい。
※希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。
※希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。
※糊付けの際、養生を行って下さい。
※冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。
※気温5℃以下では使用しないで下さい。
※下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に置いて下さい。
※万一飲み込んだ場合は吐き出させる等の処置をし、目に入った場合はただちに水で15分以上洗い流し、いずれの場合も医師に相談して下さい。
※手や皮膚に付着した場合、荒れ性の方はクリーム等での手入れをして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63904657
2025-12-17
用途:
壁紙
比屋根化成株式会社 様 (卸売・小売業)

良くつく、使いやすい。作業が楽になる。コスパが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする