Joman(旧:MCP)
携帯用ホイートストンブリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61516387
品番
DWB-01J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,880
検流計・ブリッジ電源を内蔵し、現場での検査・保守、実験や研究における抵抗測定に適しています。
寸法(mm)
270×230×140
質量(kg)
4
測定範囲
1Ω~11.111MΩ
倍率
×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000
確度
[×0.001/×1000] 0.5% [×0.01/×100] 0.2% [×0.1/×1/×10] 0.1%
使用環境湿度(%)
最大85、相対湿度
動作温度範囲(℃)
5~35