ゆっくりデコボコ食器 M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61520745 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

お食事にゲーム感覚、愛犬の早食いSTOP!一気に食べられない凸凹構造で、食事時間が約4倍ゆっくりに。(メーカーモニターテスト結果より)
突起物はフチに接することなく独立しているのでフードをこぼしたりしにくく、フチに集めたりもできず、食事に時間をかける。
丈夫で重量感もあり、人間の食器にもよく使われるメラミン樹脂製。
熱湯消毒対応。傷つきにくい。すべり止め付き。
フード容量目安は約100g。

用途食器(犬用) 寸法(mm)巾105(内径)×高さ45×奥行175(外径) 質量(g)320 容量(g)約100(一般的なドライフード目安) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする