おるすばん食器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61521095 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

時間がくればパカッと開くおるすばん食器。容量ドライフード約220g。タイマー最大約48時間。
タイマーは約2時間単位で最大約48時間にセットできます。複数台使用することで2〜3泊の留守にも対応できます。
食器容量は標準的なドライフードで約220g。水やウェットフードは入れないでください。対象体重約8kg。室内用です。
食器皿のみ取り外し洗うことができて清潔です。
乾電池式(単三アルカリ乾電池1本使用)。置き場所を選びません。室内専用です。
電池の種類や、使用状況により異なりますが、平均的な使用方法で乾電池寿命は約4ヶ月です。

用途食器(犬、猫用) 幅(cm)給餌口:16 容量(g)約220(一般的なドライフード目安) 使用電池単3形アルカリ乾電池1本 設定時間最大48時間(2日間)設定可能(2個使用すると、1日1回の給餌で2回分の給餌が可能。)
注意
※防水構造でないため、ウェットフードや水・ミルクは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする