セット内容本体、バリカンヘッド、ネイルケアヘッド、アタッチメント、充電アダプター、USBケーブル(約1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
材質本体:ABS樹脂 バリカン:ステンレス・セラミック ネイルケア:ステンレス・スチール(メッキ加工) アタッチメント:ABS樹脂
質量(g)約290
消費電力(W)交流式使用時:約4、充電式使用時:約3
電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立:本体(バリカン):32×162×27 ※アタッチメント無(ネイルケア):32×153×27
使用時間バリカン:約60分、ネイルケア:約45分
充電時間約5時間(フル充電)
定格時間約15分(連続で使用できる時間)
対象動物ミニ犬、超小型犬、小型犬、中型犬、大型犬、超大型犬