アラタ
アラタの 動物用品
アラタの 餌/おやつ
カットルボーン 2個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61521716
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
カルシウムたっぷり!丈夫な骨に!ストレス解消やくちばしの伸びすぎ防止、丈夫な卵を産みます。
仕様
エネルギー:約35kcal
成分
保証成分:粗タンパク3.6%以上、粗脂肪0.1%以上、粗灰分89.8以下%、水分5.0%以下、カルシュム3800mg
賞味期限
24ヶ月
原材料
モンゴイカ