用途倉庫、3PL倉庫内ピッキング作業
質量(kg)9
車輪径(Φmm)100
耐荷重(kg)80
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)グレーゴム
床面高さ(mm)556
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×576×50
ハンドル高さ(mm)861
材質(車輪・金具)スチール
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×118×1126
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×556×40
キャスター金具スチール
適合コンテナ食品クレート標準1型、2型、2型ハーフ、50L折り畳みコンテナ
材質(荷台)スチール