曜日別特売
534651 ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523404

 

534651 ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523404
534651 ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523404

ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61523404品番534651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980

2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!

用途電装パーツ発光パターン8種類(OFFも含む)+ブレーキ警告フラッシュ点灯回数パターンによるブルー材質レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(mA)DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)LED色ブルー寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×15×24LED使用数(個)9防水性IP67電球の種類LED動作電圧(V)DC10~30
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

ブレーキ警告機能付きストロボライト_534654
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする