534858 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523517

 

534858 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523517
534858 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523517
534858 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523517

バスマーカー用エンジェルリング 24V

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個LED色アンバー材質本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン注文コード61523517品番534858
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!
LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!

材質本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン消費電力(mA)120LED色アンバー寸法(外径×高さ)(mm)107×12
注意
※点灯写真はイメージです。実際の色と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17445137
2021-11-23
用途: トラックに装着
運輸・通信業

JET品なのにお店で買うより取り寄せててるのに安かった!
明るさも着けてる物と同等の明るさ。
満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする