田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
MAILBOX MX-302
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61526485
品番
MX-302 ラッチロック錠
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テラスハウスタイプ
集合・戸建住宅用前入れ前出しタイプです。戸数に合わせて組み合わせることができます。
ステンレスと黒色ゴムの組み合わせの屋外設置可能なタイプです。
角2封筒が収納できます。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:368mm×37mm
前入前出
仕様
投入・取出口:前入前出
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
300
材質(扉)
ステンレス
錠前
myナンバー錠
本体高さH(mm)
190
本体幅(mm)
393
投入口サイズ(mm)
368×37
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません