田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
MAILBOX MX-302
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61526494
品番
MX-302P
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
MX-302用取付ポール
MX-302が5台まで取付可能なポールです。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
100
本体高さH(mm)
1800
本体幅(mm)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません