MAILBOX MX-302

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61526519 品番MX-302 myナンバー錠
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テラスハウスタイプ
集合・戸建住宅用前入れ前出しタイプです。戸数に合わせて組み合わせることができます。
ステンレスと黒色ゴムの組み合わせの屋外設置可能なタイプです。
角2封筒が収納できます。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:368mm×37mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行300 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)190 本体幅(mm)393 投入口サイズ(mm)368×37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする