MAILBOX MX-304

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61526860 品番MX-304 ラッチロック錠
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

屋外集合薄型タイプ
集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。
戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。
ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。
ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。
角2封筒が収納できます。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t
差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t
錠前:ラッチロック錠
名札:アクリル樹脂
投入口:368mm×34mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行150 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)295 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)368×34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする