メカトルク(トルクドライバー)NM(J)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61527848 品番8316.M10-50CNMJ
参考基準価格(税別)¥27,660 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。

質量(g)71 種類ダイヤル式 測定精度±6% トルク調整範囲(N・m)0.1-0.5 最小目盛(N・m)0.1
注意
※ビットは別売りです。PB社のC6・E6シリーズよりお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする