オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
50
注文コード
61531218
品番
GFS6G50【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,900
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
減速比
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付角寸法
104
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
104
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
平行軸