Super Cat
Super Catの 動物用品
Super Catの ケア用品
らくらく歯みがきジェル 60ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60mL)
注文コード
61533510
品番
CS-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
左右の奥歯に適量落とすだけなので、歯みがきの苦手な子に最適です。
体に安心安全なジェルなので、口をゆすがなくていいので簡単です。
らくらく歯みがきシートや歯ブラシにつけてみがくとさらに効果的です。
用途
犬猫用ケア用品
寸法(mm)
35×35×101
質量(g)
78
原材料
精製水、グリセリン、フラクトオリゴ糖、カルボキシメチルセルロースナトリウム、フィッシュコラーゲン、ストロベリー香料、クエン酸、グリシン、タウリン、ソルビン酸カリウム、レバウティオサイドA、安息香酸ナトリウム、L.メントール、プロポリス、ビタミンE、食用赤色40号
対象動物
犬、猫