らくらく歯みがきジェル スタンダード 30g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30g) 注文コード61533537 品番CS-52
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ストロベリーの甘酸っぱい香りで、楽しく歯みがきができます。
つけて磨く歯みがき習慣でお口をリフレッシュできます。
らくらく歯みがきブラシにつけて歯を磨くと奥歯までしっかりと届き、歯の汚れ落としが効果的にできます。

用途犬用ケア用品 寸法(mm)35×24×105 質量(g)30 原材料精製水、洗浄剤、緑茶乾留エキス、ポリリン酸ナトリウム、香料、ビタミンC 対象動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする