偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)47 注文コード61570155 品番CFH20-1UUR-AB【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は外径など12種類から選べます 他の種類を見る

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 寸法B(mm)25.5 寸法B1(mm)66 寸法B2(mm)40.5 寸法C(mm)24 寸法C1(mm)0.8 寸法D(Φmm)47 寸法G1(mm)21 寸法H1(mm)8 寸法H2(mm)8 寸法d(Φmm)20 寸法e(mm)0.7 寸法f(Φmm)36 寸法r(mm)1 外径(Φmm)47 幅(mm)24 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質炭素鋼 質量(g)450 限界回転数(min-1[r.p.m])7000 寸法GM20×1.5 最大許容荷重(kN)32.1 基本定格荷重C(kN)20.7 基本定格荷重Co(kN)34.8 トラック負荷容量(kN)7.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする