A-77031 おろし金 ステンレス (サクサク仕上がり) アーネスト 61575238 A-77031 おろし金 ステンレス (サクサク仕上がり) アーネスト 61575238 A-77031 おろし金 ステンレス (サクサク仕上がり) アーネスト 61575238 A-77031 おろし金 ステンレス (サクサク仕上がり) アーネスト 61575238 A-77031 おろし金 ステンレス (サクサク仕上がり) アーネスト 61575238

おろし金 ステンレス (サクサク仕上がり)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61575238 品番A-77031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

女性でも楽々軽い力でスピーディーにおろせる、ステンレスおろし金。
おろし刃の先端にアングルを付けた新開発のおろし刃で少ない抵抗で大根を粗く削ることができる。
おろし刃は、ステンレス製で従来の鬼おろしと違い、カビが生えたり、刃の先端が折れたりという心配がない。
調理が終わったらひっくり返してポンとたたけばきれいに食材が取れて水で洗い流せばよく、お手入れも簡単。

用途大根などの野菜、りんごなども。 材質おろしボディ:ABS樹脂 、おろし金・フック:ステンレス鋼 質量(kg)0.18 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×295×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする