DS805SFLR USB対応デジタルゲージ マグネスケール 61576096 DS805SFLR USB対応デジタルゲージ マグネスケール 61576096 DS805SFLR USB対応デジタルゲージ マグネスケール 61576096

USB対応デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61576096 品番 DS805SFLR
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。
計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。
USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。
市販のハブを使い多軸計測も可能。
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。

測定範囲(mm)5 分解能(μm)0.1 構造フランジライトアングル 精度(μm)1 耐振動(m/s2)100 耐衝撃(m/s2)1000 使用温度範囲(℃)0〜50 電源電圧(V)DC5(±8%) 消費電力(mA)120(最大) 質量(g)約30(プローブ部) ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5 測定子超硬合金球面付きM2.5 インターフェイスUSB2.0FS 保護等級IP64(プローブ部、Φ4チューブ接続時:IP67) 動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション) 用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
注意
※保護等級は、インターポレーションBOXとコネクタ部を除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする