6メガピクセル対応CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 焦点距離(mm)16 マウントCマウント 最短合焦距離200mm 注文コード61576568 品番M1628-MPW3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は焦点距離・マウント・最短合焦距離など8種類から選べます 他の種類を見る
マウントCマウント 鏡筒長(mm)33.53 絞りF2.8-16 質量(g)37 焦点距離(mm)16 適合2/3型(〜Φ11mm) フィルターサイズ(mm)M27.0×P=0.5mm 最短合焦距離200mm RoHS指令(10物質対応)対応 画角30.7°×23.3° 適合カメラ2/3型(〜Φ11mm)/Cマウント 至近距離(m)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする