CBC(computar)
CBC(computar)の ステージ/画像処理
CBC(computar)の 画像処理
CBC(computar)の レンズ
6メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
焦点距離(mm)
75
注文コード
61576604
品番
M7528-MPW3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・マウント・最短合焦距離
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
絞り
F2.8-16
質量(g)
102
焦点距離(mm)
75
フィルターサイズ(mm)
M34.0×P=0.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カメラ
2/3型(〜Φ11mm)/Cマウント
至近距離(m)
0.4