高所撮影用カーボン伸縮式ポール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61581374 品番CLP-75426A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。
しなり軽減と軽量さのバランスを兼ね備えた特別なカーボンパイプを採用。
主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。昇降車が搬入できない場所に最適。

付属品雲台アタッチメント(1/4UNC)、SBH-100SR雲台、収納ケース 仕様たわみ量(mm):550(最大搭載荷重時) 質量(g)1880 段数6段 全高(mm)7500 パイプ径(Φmm)42 縮長(mm)1520 最大積載荷重(g)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする