高所洗浄用カーボン伸縮式ポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61581390 品番CLP-75426B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポールの伸び限界値を赤いラインで示すとともに、ポールが抜けにくい機構を採用。ポールの空転もおこりません。
脱着が容易だけでなく、しっかり装着できるため、洗浄作業中の抜けリスクを軽減。
下部のゴムキャップにスペースを設けることで、給水時に起こるホースの折れを防止。
ロックが目視でわかるレバー式。作業現場で起こるポールのロック忘れによる事故を防ぐ。
ポールの中に給水ホースを通せる配管機構を採用し、現場でのスムーズな洗浄作業が可能。

付属品洗浄ブラシ(幅300mm×奥行70mm、質量500g)、給水ホース(長さ9.5m、ホース内径5mm、質量420g) 仕様たわみ量(mm):550(最大搭載荷重時) 質量(g)1880 段数6段 全高(mm)7500 パイプ径(Φmm)42 縮長(mm)1520 最大積載荷重(g)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする