質量(kg)-
形状ガイドなしタイプ
シリーズDRLU
取付角寸法(mm)42
ストローク(mm)40
ねじの種類精密ボールねじ
リード(mm)8
モータータイプ標準
付加機能調整ノブ付
適合モーターDC電源入力仕様
繰返し精度(mm)±0.01
ロストモーション(mm)0.05以下
平行度(mm)-
移動量(mm)(最小)0.016
許容モーメント(N・m)-
最大可搬質量(水平)(kg)-
最大可搬質量(垂直)(kg)3
推力(N)30
保持力(N)30
最高速度(mm/s)120
最大加速度(m/s2)1
定格電流(A/相)0.75
巻線抵抗(Ω/相)2.2±10%
電圧(V)-
ドライバ種類パルス列入力