※代表画像です。

バンドヒーター(ドラム缶用)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61599887 品番 MBHJ-200-1HT
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。

適合200L ドラム缶 材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金 寸法(mm)1780×130 電源(V)単相100 温度範囲(℃)60〜150 制御方式EGOサーモスタット 電力(W)1000
注意
※電源プラグは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61599869
2024-03-12
用途:
ドラム缶温めて粘度を下げる
建設業・工事業

100Vコンセントがついていません。
自分で後付けしないといけない。
不快です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする