HAC3764 泡タンク付き散水ノズル ハック 61600999

 

HAC3764 泡タンク付き散水ノズル ハック 61600999
HAC3764 泡タンク付き散水ノズル ハック 61600999
HAC3764 泡タンク付き散水ノズル ハック 61600999
HAC3764 泡タンク付き散水ノズル ハック 61600999
HAC3764 泡タンク付き散水ノズル ハック 61600999
HAC3764 泡タンク付き散水ノズル ハック 61600999
HAC3764 泡タンク付き散水ノズル ハック 61600999
HAC3764 泡タンク付き散水ノズル ハック 61600999
HAC3764 泡タンク付き散水ノズル ハック 61600999

泡タンク付き散水ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61600999品番HAC3764
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗剤をタンクに入れるだけで洗剤と水を同時に噴射できる散水ノズルです。洗剤量も調節可能となっています。洗車以外にも、液体肥料を補充して植物の水やりに使うこともできます。用途に合わせて8種類の散水パターンを使い分け可能です。

用途
洗車に。植物の水やりに。
セット内容本体×1個、タンク×1個、取扱説明書カーキー容量(mL)100使用可能液体市販の家庭用中性洗剤、洗車用中性洗剤、液体肥料適合ホース内径(Φmm)12~15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×165×220
注意
※ホース、ジョイントまたはホースバンドは別売です。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする