コンパクトに畳めるキャリーオンバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61601139 品番1010038
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

通し穴でスーツケースにしっかり固定!斜めにスーツケースを引いてもずれにくいです。
使わないときは畳んでコンパクトになるので持ち歩きに便利です。
貴重品を入れられるチャック付きのポケットでスマホや財布の出し入れもラクラク!
濡れてもサッと拭ける撥水加工
買い過ぎたお土産などスーツケースに入らない時にピッタリ!
移動用はもちろん、買い物バッグ、夜行バスの手荷物、飛行機の持ち込みなどに!
バス・飛行機への持ち込みサイズは各バス会社・航空会社にご確認ください

仕様対応キャリーハンドル:幅18cmまで ネイビー 容量(L)15.2 耐荷重(kg)10 混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)約35×30×18(持ち手含まず) 機能撥水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする