ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの HDMIケーブル
HDMIマイクロケーブル タイプAオス-タイプDオス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61601489
品番
HDM20-017MCG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
ゴールド
長さ(m)
2
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIマイクロ(タイプD/オス):10.2×33.6×7.2
ケーブル外径(Φmm)
約5
注意
※ご購入の際は、接続する機器の端子がマイクロHDMI(タイプD)対応であるかを必ずご確認下さい。
※抜き差しする際は、コネクタ部分を持ち、機器に対してまっすぐにおこなって下さい。