曜日別特売
HDM30-611GD ウルトラハイスピードHDMIケーブル ホーリック 61601550

HDM30-611GD ウルトラハイスピードHDMIケーブル ホーリック 61601550
HDM30-611GD ウルトラハイスピードHDMIケーブル ホーリック 61601550

ウルトラハイスピードHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)3
内容量1個注文コード61601550品番HDM30-611GD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応
可変リフレッシュレート(VRR)対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
HDCP Ver1.4/2.3対応
3重シールド構造
BT.2020対応
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ゴールド長さ(m)3コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約7.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする