ウルトラハイスピードHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61601656 品番 HDM15-648GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応
可変リフレッシュレート(VRR)対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
HDCP Ver1.4/2.3対応
3重シールド構造
BT.2020対応
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ゴールド 長さ(m)1.5 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11 ケーブル外径(Φmm)約7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする